OBO - Dugó tűzgátló kábelátvezető o78x70mm barna SN060306 - 7202557
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - habtömés
Alak - kerek
Külső szélesség - 78 mm
Külső átmérő - 87 mm
Belső átmérő - 78 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196434510
Sonepar cikkszám
SN060306
Gyártói cikkszám
7202557
Gyártói típuskód
FBA-SN78
Kivitel:
habtömés
Alak:
kerek
Külső szélesség:
78 mm
Külső átmérő:
87 mm
Belső átmérő:
78 mm
Tartozék szükséges:
Igen
Külső magasság:
70 mm
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Dugó tűzgátló kábelátvezető o78x70mm barna