OBO - Dugókulcs tömszelencékhez SW20 SN060308 - 3010244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kulcsméret - 20 mm
Rugalmas - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195034094
Sonepar cikkszám
SN060308
Gyártói cikkszám
3010244
Gyártói típuskód
V-TEC ST20
Kulcsméret:
20 mm
Rugalmas:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; Dugókulcs tömszelencékhez SW20