OBO - Dugókulcs tömszelencékhez SW29 SN060309 - 3010260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kulcsméret - 29 mm
Rugalmas - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195034216
Sonepar cikkszám
SN060309
Gyártói cikkszám
3010260
Gyártói típuskód
V-TEC ST29
Kulcsméret:
29 mm
Rugalmas:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; Dugókulcs tömszelencékhez SW29