Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Elektronikai szerelvénydoboz huzatmentes, üreges fal narancs / szürke SX105102 - 2003828

OBO
MásolásMásolás
OBO - Elektronikai szerelvénydoboz huzatmentes, üreges fal narancs / szürke SX105102

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - egyéb

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 68 mm

  • Mélység - 77-77 mm

  • Szín - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012197276676

Sonepar cikkszám

SX105102

Gyártói cikkszám

2003828

Gyártói típuskód

HE 74-L

Alak:

egyéb

Kivitel:

egyes

Átmérő:

68 mm

Mélység:

77-77 mm

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP30

Kialakítás:

egyéb

Hosszúság:

154 mm

Szélesség:

71 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Nem

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Igen

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Bevezetések száma:

8

Halogénmentes:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarral

Csőtoldat:

egyéb

Elektronikai szerelvénydoboz huzatmentes, üreges fal narancs / szürke