OBO - Ellátóegység 140x140x252 grafitszürke SN060320 - 6109808
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Sűrített levegő csatlakozások száma - 0
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 0
Kivitel - függő
Ház anyaga - műanyag
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195125099
Sonepar cikkszám
SN060320
Gyártói cikkszám
6109808
Gyártói típuskód
VH-4 3SF1C16
Sűrített levegő csatlakozások száma:
0
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Kivitel:
függő
Ház anyaga:
műanyag
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
1
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
140 mm
Magasság:
247 mm
Mélység:
196 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Ellátóegység 140x140x252 grafitszürke