OBO - Ellátóegység IP20, FI-relével, földelőcsap grafitszürke SX104242 - 6109782
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Sűrített levegő csatlakozások száma - 0
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 0
Kivitel - függő
Ház anyaga - műanyag
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196776221
Sonepar cikkszám
SX104242
Gyártói cikkszám
6109782
Gyártói típuskód
VH-4 2SF FILS
Sűrített levegő csatlakozások száma:
0
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Kivitel:
függő
Ház anyaga:
műanyag
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
140 mm
Magasság:
247 mm
Mélység:
175 mm
Ellátóegység IP20, FI-relével, földelőcsap grafitszürke