OBO - Ellátóegység IP20, FI-relével grafitszürke SX104241 - 6109780
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Sűrített levegő csatlakozások száma - 0
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 2
Kivitel - függő
Ház anyaga - műanyag
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196776214
Sonepar cikkszám
SX104241
Gyártói cikkszám
6109780
Gyártói típuskód
VH-4 2SD FILS
Sűrített levegő csatlakozások száma:
0
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
Kivitel:
függő
Ház anyaga:
műanyag
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
140 mm
Magasság:
247 mm
Mélység:
175 mm
Ellátóegység IP20, FI-relével grafitszürke