OBO - Ellátóegység IP20 fogantyú+fedlapok 140x140x352 grafitszürke SN060321 - 6109820
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 0
Kivitel - függő
Ház anyaga - műanyag
Védettség (IP) - IP20
Szélesség - 140 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195125198
Sonepar cikkszám
SN060321
Gyártói cikkszám
6109820
Gyártói típuskód
VH-8 LG8P2
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Kivitel:
függő
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
140 mm
Magasság:
347 mm
Mélység:
140 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Ellátóegység IP20 fogantyú+fedlapok 140x140x352 grafitszürke