Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Ellátóegység IP20 fogós előszerelt 140x140x1100 grafitszürke SN060323 - 6109814

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Sűrített levegő csatlakozások száma - 2

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 3

  • Kivitel - függő

  • Ház anyaga - műanyag

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195125143

Sonepar cikkszám

SN060323

Gyártói cikkszám

6109814

Gyártói típuskód

VH-4L 3SD1C16

Sűrített levegő csatlakozások száma:

2

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

3

Kivitel:

függő

Ház anyaga:

műanyag

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

1

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

140 mm

Magasság:

1100 mm

Mélység:

196 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Ellátóegység IP20 fogós előszerelt 140x140x1100 grafitszürke