OBO - Ellátóegység IP20 fogós előszerelt 140x140x252 grszürke SN060324 - 6109804
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Sűrített levegő csatlakozások száma - 0
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 3
Kivitel - függő
Ház anyaga - műanyag
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195125075
Sonepar cikkszám
SN060324
Gyártói cikkszám
6109804
Gyártói típuskód
VH-4 3SD1C16
Sűrített levegő csatlakozások száma:
0
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
3
Kivitel:
függő
Ház anyaga:
műanyag
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
1
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
140 mm
Magasság:
247 mm
Mélység:
196 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Ellátóegység IP20 fogós előszerelt 140x140x252 grszürke