OBO - Ellátóegység IP20 fogós üres 140x140x1100 grszürke SN060325 - 6109810
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Sűrített levegő csatlakozások száma - 2
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 0
Kivitel - függő
Ház anyaga - műanyag
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195125105
Sonepar cikkszám
SN060325
Gyártói cikkszám
6109810
Gyártói típuskód
VH-4L LG
Sűrített levegő csatlakozások száma:
2
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Kivitel:
függő
Ház anyaga:
műanyag
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
140 mm
Magasság:
247 mm
Mélység:
140 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Ellátóegység IP20 fogós üres 140x140x1100 grszürke