OBO - Ellátóegység IP20 fogós üres 140x140x352 grafitszürke SN060326 - 6109825
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 0
Kivitel - függő
Ház anyaga - műanyag
Védettség (IP) - IP20
Szélesség - 140 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195125211
Sonepar cikkszám
SN060326
Gyártói cikkszám
6109825
Gyártói típuskód
VH-8L LG
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Kivitel:
függő
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
140 mm
Magasság:
1100 mm
Mélység:
140 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Ellátóegység IP20 fogós üres 140x140x352 grafitszürke