Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Ellátóegység IP20 fogós üres 140x140x352 grafitszürke SN060327 - 6109821

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 0

  • Kivitel - függő

  • Ház anyaga - műanyag

  • Védettség (IP) - IP20

  • Szélesség - 140 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195287391

Sonepar cikkszám

SN060327

Gyártói cikkszám

6109821

Gyártói típuskód

VH-8 LG

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Kivitel:

függő

Ház anyaga:

műanyag

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

140 mm

Magasság:

347 mm

Mélység:

140 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Ellátóegység IP20 fogós üres 140x140x352 grafitszürke