OBO - Ellátóegység IP44 fogós üres 175x135x1100 grafitszürke SN060328 - 6109827
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 0
Kivitel - függő
Ház anyaga - műanyag
Védettség (IP) - IP44
Szélesség - 140 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195125228
Sonepar cikkszám
SN060328
Gyártói cikkszám
6109827
Gyártói típuskód
VHF-8L LG
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Kivitel:
függő
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP44
Szélesség:
140 mm
Magasság:
1100 mm
Mélység:
175 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Ellátóegység IP44 fogós üres 175x135x1100 grafitszürke