OBO - Ellátóegység IP44 fogós üres 175x135x327 grafitszürke SN060329 - 6109822
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 0
Kivitel - függő
Ház anyaga - műanyag
Védettség (IP) - IP44
Szélesség - 135 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195125204
Sonepar cikkszám
SN060329
Gyártói cikkszám
6109822
Gyártói típuskód
VHF-8 LG
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Kivitel:
függő
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP44
Szélesség:
135 mm
Magasság:
327 mm
Mélység:
175 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Ellátóegység IP44 fogós üres 175x135x327 grafitszürke