OBO - Ellenanya körmös M25x1,5 nikkelezett SN060337 - 2091717
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Anyag - fém
Menet emelkedése - 1.5 mm
Anyagminőség - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195903765
Sonepar cikkszám
SN060337
Gyártói cikkszám
2091717
Gyártói típuskód
169 MSS M25
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Anyag:
fém
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Ellenanya körmös M25x1,5 nikkelezett