OBO - Ellenanya körmös M40x1,5 nikkelezett SN060339 - 2091725
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Anyag - fém
Menet emelkedése - 1.5 mm
Anyagminőség - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195903789
Sonepar cikkszám
SN060339
Gyártói cikkszám
2091725
Gyártói típuskód
169 MSS M40
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Anyag:
fém
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Ellenanya körmös M40x1,5 nikkelezett