OBO - Ellenanya körmös M50x1,5 nikkelezett SN060340 - 2091729
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Anyag - fém
Menet emelkedése - 1.5 mm
Anyagminőség - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195903819
Sonepar cikkszám
SN060340
Gyártói cikkszám
2091729
Gyártói típuskód
169 MSS M50
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Anyag:
fém
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Ellenanya körmös M50x1,5 nikkelezett