OBO - Ellenanya M50 fekete SN060331 - 2049120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195096313
Sonepar cikkszám
SN060331
Gyártói cikkszám
2049120
Gyártói típuskód
116 M50 SW PA
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Ellenanya M50 fekete