Nem visszaküldhető

OBO - Ellenanya M63 fekete SN060332 - 2049139

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 63

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195127758

Sonepar cikkszám

SN060332

Gyártói cikkszám

2049139

Gyártói típuskód

116 M63 SW PA

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

63

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Ellenanya M63 fekete