OBO - Ellenanya M75 nikkelezett SN060333 - 2091685
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 75
Anyag - fém
Menet emelkedése - 1.5 mm
Anyagminőség - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195897712
Sonepar cikkszám
SN060333
Gyártói cikkszám
2091685
Gyártói típuskód
169 MS M75
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
75
Anyag:
fém
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Ellenanya M75 nikkelezett