Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Ellenanya sínkapocshoz+L257 M6 cinklamella SN060342 - 1483997

OBO
MásolásMásolás
OBO - Ellenanya sínkapocshoz+L257 M6 cinklamella SN060342

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Szakítőerő - 220 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196503100

Sonepar cikkszám

SN060342

Gyártói cikkszám

1483997

Gyártói típuskód

CPCN M6

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Szakítőerő:

220 N

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Ellenanya sínkapocshoz+L257 M6 cinklamella