OBO - Ellendarab 16-22mm V2A SN060344 - 1197231
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 16-22 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 22 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195514213
Sonepar cikkszám
SN060344
Gyártói cikkszám
1197231
Gyártói típuskód
2058FW M 22 A2
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
16-22 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
22 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Ellendarab 16-22mm