Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Ellendarab 40-46mm V2A SN060348 - 1197479

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 40-46 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 46 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195844334

Sonepar cikkszám

SN060348

Gyártói cikkszám

1197479

Gyártói típuskód

2058FW M 46 A2

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

40-46 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

46 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Halogénmentes:

Igen

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Ellendarab 40-46mm