Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Ellendarab 52-58mm V2A SN060351 - 1197592

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 52-58 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 58 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195847632

Sonepar cikkszám

SN060351

Gyártói cikkszám

1197592

Gyártói típuskód

2058FW M 58 A2

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

52-58 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

58 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Halogénmentes:

Igen

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Ellendarab 52-58mm