Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Ellendarab 58-64mm V2A SN060352 - 1197606

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 58-64 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 64 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195865995

Sonepar cikkszám

SN060352

Gyártói cikkszám

1197606

Gyártói típuskód

2058FW M 64 A2

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

58-64 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

64 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Halogénmentes:

Igen

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Ellendarab 58-64mm