Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Ellendarab 76-82mm világosszürke SN060353 - 1197827

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 76-82 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 82 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195083832

Sonepar cikkszám

SN060353

Gyártói cikkszám

1197827

Gyártói típuskód

2058FW 82 LGR

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

76-82 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

82 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Ellendarab 76-82mm világosszürke