OBO - Ellendarab 82-90mm világosszürke SN060355 - 1197908
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 82-90 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 90 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195083894
Sonepar cikkszám
SN060355
Gyártói cikkszám
1197908
Gyártói típuskód
2058FW 90 LGR
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
82-90 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
90 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Ellendarab 82-90mm világosszürke