OBO - Ellendarab 90-100mm világosszürke SN060356 - 1197991
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 90-100 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 100 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195083955
Sonepar cikkszám
SN060356
Gyártói cikkszám
1197991
Gyártói típuskód
2058FW 100 LGR
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
90-100 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
100 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Ellendarab 90-100mm világosszürke