Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Ellendarab BBS-bilincshez 12-16mm 1199854 - 1199854

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 12-16 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 16 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195442097

Sonepar cikkszám

1199854

Gyártói cikkszám

1199854

Gyártói típuskód

2058FW M 16 FT

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

12-16 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

16 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Ellendarab BBS-bilincshez 12-16mm