OBO - Ellendarab BBS-bilincshez 16-22mm 1199862 - 1199862
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 16-22 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 22 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195442158
Sonepar cikkszám
1199862
Gyártói cikkszám
1199862
Gyártói típuskód
2058FW M 22 FT
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
16-22 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
22 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Ellendarab BBS-bilincshez 16-22mm