Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Ellendarab BBS-bilincshez 8-12mm SN018839 - 1199846

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 8-12 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 12 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195442035

Sonepar cikkszám

SN018839

Gyártói cikkszám

1199846

Gyártói típuskód

2058FW M 12 FT

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

8-12 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

12 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Ellendarab BBS-bilincshez 8-12mm