OBO - Ellenőrző fedlap univerzális szereléshez acélszürke SN060368 - 7406672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - négyzetes
Padlóápolás - száraz
Beépítési méret hosszúsága - 242 mm
Kettős padlóhoz használható - Igen
Beépítési méret szélessége - 242 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195870265
Sonepar cikkszám
SN060368
Gyártói cikkszám
7406672
Gyártói típuskód
ZES9-2 U10T 7011
Kivitel:
négyzetes
Padlóápolás:
száraz
Beépítési méret hosszúsága:
242 mm
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
242 mm
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Keretek kivitelezése:
szőnyegvédő keret
Külső hossz:
244 mm
RAL-szám:
7011
Külső szélesség:
264 mm
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyeszthető dobozbetét ; Ellenőrző fedlap univerzális szereléshez acélszürke