Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Ellenőrző fedlap univerzális szereléshez acélszürke SN060370 - 7406749

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - négyszögletű

  • Padlóápolás - száraz

  • Beépítési méret hosszúsága - 201 mm

  • Kettős padlóhoz használható - Igen

  • Beépítési méret szélessége - 253 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195901129

Sonepar cikkszám

SN060370

Gyártói cikkszám

7406749

Gyártói típuskód

ZES6-2 U10T 7011

Kivitel:

négyszögletű

Padlóápolás:

száraz

Beépítési méret hosszúsága:

201 mm

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Beépítési méret szélessége:

253 mm

Üreges padlóhoz használható:

Nem

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Alkalmas padló alatti csatornához:

Igen

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

5 mm

Keretek kivitelezése:

szőnyegvédő keret

Külső hossz:

274 mm

RAL-szám:

7011

Külső szélesség:

274 mm

Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyeszthető dobozbetét ; Ellenőrző fedlap univerzális szereléshez acélszürke