OBO - Ellenőrző fedlap univerzális szereléshez acélszürke SN060371 - 7406805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kerek
Padlóápolás - száraz
Kettős padlóhoz használható - Igen
Üreges padlóhoz használható - Igen
Külső átmérő - 324 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195894063
Sonepar cikkszám
SN060371
Gyártói cikkszám
7406805
Gyártói típuskód
ZESR9-2 U12T7011
Kivitel:
kerek
Padlóápolás:
száraz
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
324 mm
Anyag:
műanyag
Beépítési átmérő:
304 mm
Szín:
szürke
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
12 mm
Keretek kivitelezése:
szőnyegvédő keret
RAL-szám:
7011
Külső szélesség:
324 mm
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyeszthető dobozbetét ; Ellenőrző fedlap univerzális szereléshez acélszürke