OBO - Ellenőrző fedlap univerzális szereléshez Szürkésbézs SN060377 - 7406703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - négyzetes
Padlóápolás - száraz
Beépítési méret hosszúsága - 201 mm
Kettős padlóhoz használható - Igen
Beépítési méret szélessége - 201 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195903291
Sonepar cikkszám
SN060377
Gyártói cikkszám
7406703
Gyártói típuskód
ZES4-2 U10T 1019
Kivitel:
négyzetes
Padlóápolás:
száraz
Beépítési méret hosszúsága:
201 mm
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
201 mm
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Szín:
bézs
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Keretek kivitelezése:
szőnyegvédő keret
Külső hossz:
222 mm
RAL-szám:
1019
Külső szélesség:
222 mm
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyeszthető dobozbetét ; Ellenőrző fedlap univerzális szereléshez Szürkésbézs