OBO - Ellenőrző fedlap univerzális szereléshez Szürkésbézs SN060379 - 7406807
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kerek
Padlóápolás - száraz
Kettős padlóhoz használható - Igen
Üreges padlóhoz használható - Igen
Külső átmérő - 325 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195894100
Sonepar cikkszám
SN060379
Gyártói cikkszám
7406807
Gyártói típuskód
ZESR9-2 U12T1019
Kivitel:
kerek
Padlóápolás:
száraz
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
325 mm
Beépítési átmérő:
305 mm
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
12 mm
Keretek kivitelezése:
szőnyegvédő keret
RAL-szám:
1019
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyeszthető dobozbetét ; Ellenőrző fedlap univerzális szereléshez Szürkésbézs