OBO - Előregyártott keret 200x200x100 piros SN060394 - 7202660
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Alak - négyszögletes
Külső szélesség - 200 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 200 mm
Tartozék szükséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196144013
Sonepar cikkszám
SN060394
Gyártói cikkszám
7202660
Gyártói típuskód
FBA-F
Kivitel:
egyéb
Alak:
négyszögletes
Külső szélesség:
200 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
200 mm
Tartozék szükséges:
Igen
Külső magasság:
100 mm
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Előregyártott keret 200x200x100 piros