Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Elosztó csatlakozó 3-pólusú 1E-2A, WINSTA 51x30x33 fekete SX104238 - 6108970

OBO
MásolásMásolás
OBO - Elosztó csatlakozó 3-pólusú 1E-2A, WINSTA 51x30x33 fekete SX104238

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP20

  • Csatlakozási mód - húzókengyeles (rugós)

  • Beépíthető változat - beépítőegység/dugaszoló csatlakozó

  • Behelyezési irány - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196688289

Sonepar cikkszám

SX104238

Gyártói cikkszám

6108970

Gyártói típuskód

VB2-WIN 3P

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakozási mód:

húzókengyeles (rugós)

Beépíthető változat:

beépítőegység/dugaszoló csatlakozó

Behelyezési irány:

egyenes

Pólus jelölés:

L, N, PE

Mechanikus kódolás:

Igen

Ház színe:

fekete

Lezárás típusa:

dugaszoló csatlakozóba integrálva

Ház anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Tűzterhelés:

0.11 kWh

Érintkezőanyag:

CuSn

Az érzékelők felületi kezelése:

egyéb

Szennyeződési fok:

3

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Hosszúság:

51 mm

Magasság:

33 mm

Szélesség:

30 mm

Elosztó csatlakozó 3-pólusú 1E-2A, WINSTA 51x30x33 fekete