Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Elválasztókengyel BSKD09-K1021/BSKD12-K1021-hez 105x101x35 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103950 - 7215371

MásolásMásolás
OBO - Elválasztókengyel BSKD09-K1021/BSKD12-K1021-hez 105x101x35 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103950

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatornamagasság belül - 105 mm

  • Csatornaszélesség belül - 210 mm

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197333607

Sonepar cikkszám

SX103950

Gyártói cikkszám

7215371

Gyártói típuskód

BSKD-B1021

Csatornamagasság belül:

105 mm

Csatornaszélesség belül:

210 mm

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavarozható

Elválasztókengyel BSKD09-K1021/BSKD12-K1021-hez 105x101x35 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346