OBO - Elválasztószeglet BSKD09-K1021/BSKD12-K1021-hez 101x72,5x35 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103949 - 7215327
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatornamagasság belül - 105 mm
Csatornaszélesség belül - 210 mm
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarozható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197333591
Sonepar cikkszám
SX103949
Gyártói cikkszám
7215327
Gyártói típuskód
BSKD-W1021
Csatornamagasság belül:
105 mm
Csatornaszélesség belül:
210 mm
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarozható
Elválasztószeglet BSKD09-K1021/BSKD12-K1021-hez 101x72,5x35 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346