Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - élvédő gyűrű 20x20mm grafitszürke SX105478 - 6249742

OBO
MásolásMásolás
OBO - élvédő gyűrű 20x20mm grafitszürke SX105478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - vezetékcsatorna

  • Hosszúság - 11 mm

  • Szélesség - 22 mm

  • Magasság - 25 mm

  • Kialakítás - fröccsöntvény-rész

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197376802

Sonepar cikkszám

SX105478

Gyártói cikkszám

6249742

Gyártói típuskód

LKM KSR20020

Alkalmas:

vezetékcsatorna

Hosszúság:

11 mm

Szélesség:

22 mm

Magasság:

25 mm

Kialakítás:

fröccsöntvény-rész

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

élvédő gyűrű 20x20mm grafitszürke