OBO - élvédő gyűrű 30x30mm grafitszürke SX105479 - 6249746
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - vezetékcsatorna
Hosszúság - 11 mm
Szélesség - 32 mm
Magasság - 31 mm
Kialakítás - fröccsöntvény-rész
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197376888
Sonepar cikkszám
SX105479
Gyártói cikkszám
6249746
Gyártói típuskód
LKM KSR30030
Alkalmas:
vezetékcsatorna
Hosszúság:
11 mm
Szélesség:
32 mm
Magasság:
31 mm
Kialakítás:
fröccsöntvény-rész
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
élvédő gyűrű 30x30mm grafitszürke