Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - élvédő gyűrű 40x60mm grafitszürke SX105480 - 6249750

OBO
MásolásMásolás
OBO - élvédő gyűrű 40x60mm grafitszürke SX105480

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - vezetékcsatorna

  • Hosszúság - 18 mm

  • Szélesség - 63 mm

  • Magasság - 45 mm

  • Kialakítás - fröccsöntvény-rész

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197376963

Sonepar cikkszám

SX105480

Gyártói cikkszám

6249750

Gyártói típuskód

LKM KSR40060

Alkalmas:

vezetékcsatorna

Hosszúság:

18 mm

Szélesség:

63 mm

Magasság:

45 mm

Kialakítás:

fröccsöntvény-rész

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

élvédő gyűrű 40x60mm grafitszürke