OBO - élvédő gyűrű 60x100mm grafitszürke SX105481 - 6249754
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - vezetékcsatorna
Hosszúság - 18 mm
Szélesség - 103 mm
Magasság - 65 mm
Kialakítás - fröccsöntvény-rész
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197377045
Sonepar cikkszám
SX105481
Gyártói cikkszám
6249754
Gyártói típuskód
LKM KSR60100
Alkalmas:
vezetékcsatorna
Hosszúság:
18 mm
Szélesség:
103 mm
Magasság:
65 mm
Kialakítás:
fröccsöntvény-rész
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
élvédő gyűrű 60x100mm grafitszürke