Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - élvédő gyűrű 60x150mm grafitszürke SX105482 - 6249756

OBO
MásolásMásolás
OBO - élvédő gyűrű 60x150mm grafitszürke SX105482

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - vezetékcsatorna

  • Hosszúság - 18 mm

  • Szélesség - 153 mm

  • Magasság - 65 mm

  • Kialakítás - fröccsöntvény-rész

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197377083

Sonepar cikkszám

SX105482

Gyártói cikkszám

6249756

Gyártói típuskód

LKM KSR60150

Alkalmas:

vezetékcsatorna

Hosszúság:

18 mm

Szélesség:

153 mm

Magasság:

65 mm

Kialakítás:

fröccsöntvény-rész

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

élvédő gyűrű 60x150mm grafitszürke