OBO - Élvédő gyűrű 60x150mm szürke SN060406 - 6249854
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - vezetékcsatorna
Szélesség - 67.7 mm
Magasság - 154 mm
Kialakítás - fröccsöntvény-rész
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195020387
Sonepar cikkszám
SN060406
Gyártói cikkszám
6249854
Gyártói típuskód
KSR60150
Alkalmas:
vezetékcsatorna
Szélesség:
67.7 mm
Magasság:
154 mm
Kialakítás:
fröccsöntvény-rész
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékcsatornák ; Élvédő, kábel kibúvó ; Élvédő gyűrű 60x150mm szürke