OBO - élvédő gyűrű 60x200mm grafitszürke SX105483 - 6249758
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - vezetékcsatorna
Hosszúság - 18 mm
Szélesség - 203 mm
Magasság - 65 mm
Kialakítás - fröccsöntvény-rész
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197377120
Sonepar cikkszám
SX105483
Gyártói cikkszám
6249758
Gyártói típuskód
LKM KSR60200
Alkalmas:
vezetékcsatorna
Hosszúság:
18 mm
Szélesség:
203 mm
Magasság:
65 mm
Kialakítás:
fröccsöntvény-rész
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
élvédő gyűrű 60x200mm grafitszürke