OBO - Élvédő gyűrű 60x200mm szürke SN060407 - 6249856
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - vezetékcsatorna
Hosszúság - 21 mm
Szélesség - 204 mm
Magasság - 68 mm
Kialakítás - fröccsöntvény-rész
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195020394
Sonepar cikkszám
SN060407
Gyártói cikkszám
6249856
Gyártói típuskód
KSR60200
Alkalmas:
vezetékcsatorna
Hosszúság:
21 mm
Szélesség:
204 mm
Magasság:
68 mm
Kialakítás:
fröccsöntvény-rész
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékcsatornák ; Élvédő, kábel kibúvó ; Élvédő gyűrű 60x200mm szürke