OBO - élvédő gyűrű 80x80mm grafitszürke SX105484 - 6249762
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - vezetékcsatorna
Hosszúság - 18 mm
Szélesség - 83 mm
Magasság - 82 mm
Kialakítás - fröccsöntvény-rész
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197377168
Sonepar cikkszám
SX105484
Gyártói cikkszám
6249762
Gyártói típuskód
LKM KSR80080
Alkalmas:
vezetékcsatorna
Hosszúság:
18 mm
Szélesség:
83 mm
Magasság:
82 mm
Kialakítás:
fröccsöntvény-rész
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
élvédő gyűrű 80x80mm grafitszürke